アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
キッズコスプレ衣装
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
67933717
品番
19642
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
ハロウィンやイベントで大活躍!着るだけで可愛く決まるギンガムチェック衣装!
赤いギンガムチェックが可愛いキッズ用コスチューム。発表会やイベントにぴったりです。
仕様
1個梱包形態:ヘッダー付袋入
セット内容
ブラウス(ソフトサテン長袖ブラウス C)×1、パンツ(ソフトサテンかぼちゃパンツギンガム C)×1、ジャケット(ソフトサテンギンガムジャケット)×1、蝶ネクタイ(ソフトサテン蝶ネクタイ)×1
材質
ポリエステル
寸法(mm)
【トップス】着丈:400、肩幅:280、腕の長さ:330・ズボン ウエスト380〜870、総丈:320、股下:120・ジャケット 肩幅:290、丈:約410、腕の長さ:310
種類
ギンガムチェック レッド
注意
※-