キッズコスプレ衣装

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード67933751 品番19641
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

ハロウィンやイベントで大活躍!着るだけで可愛く決まるアイスクイーン衣装!
本格的なデザインでアイスクイーンになりきれるキッズ用コスプレ衣装です。マント、トップス、スカートの3点セットで、簡単にかわいく変身できます。光沢感のあるサテン生地で、写真映えする華やかな仕上がりです。誕生日会や発表会、ハロウィンなど、華やかなシーンで大活躍します。

仕様1個梱包形態:ヘッダー付袋入 セット内容シャツ(ソフトシャツパフスリーブ C)×1、スカート(サテンフリフリスカート)×1、マント(ソフトサテンマント)×1 材質ポリエステル 寸法(mm)【トップス】縦400、横380・スカート ウエスト約400〜940、丈:約500・マント 約580×1460 種類アイスクイーン
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする