ステンレスSバー24

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67938231 品番SUS-SB-24【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質SUS304 長さ(mm)1800 寸法(mm)1800 ステンレスヘアーライン 適合寸法(mm)角パイプ14×24×1.5t

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする