日学
日学の 掲示用品
日学の 掲示板/コルクボード
2WAY掲示板
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67938267
品番
TB-23A【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥20,240
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
アウトレット
¥12,980
¥
9,998
バスケットに入れる
ピンとマグネットの両方が使える掲示板です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
タテ型でも使用可能
トラスコ品番
119-7667
セット内容
吊金具2個
材質
枠:アルミ、表面材:ナイロンフレンチパイル
質量(kg)
1.7
外寸法・幅(mm)
900
外寸法・高さ(mm)
900
外寸法・奥行(mm)
18.5