ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の ライティングレール
ODELIC(オーデリック)の レール
オーデリック 直線取付レール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67938276
品番
OA253523【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,298
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
灯具を直線状に設置する際に使用します
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
アルミ
長さ(mm)
1000
幅(mm)
17
質量(kg)
0.1
高さ(mm)
12
注意
※器具の取り付けに必ず必要です。