SFM36【ワケあり】 ニュー・エフモール マサル工業 ブラウン色  1本 67938319

SFM36【ワケあり】 ニュー・エフモール マサル工業 67938319 SFM36【ワケあり】 ニュー・エフモール マサル工業 67938319

ニュー・エフモール

(32件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ブラウン 寸法L(mm)1000 注文コード67938319 品番SFM36【ワケあり】
在庫数量:残り11点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥565 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別) アウトレット
¥319259
この商品は色・寸法L・内容量など51種類から選べます 他の種類を見る

●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。

適合
・VVF1.6×3C×2条
・VVF2.0×3C×1条
・同軸S-5C-FB×3条
・UTP0.5×4P×5条
・VVF2.6×3C×1条
商品状態※理由あり(未使用・未開封) ブラウン 内寸(幅W×高さH)(mm)23.6×11.6 用途LANケーブルや電話線などの配線に。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質PVC 質量(g)141 寸法L(mm)1000 寸法H(mm)14 寸法W(mm)26 号数3号
注意
※適合欄のケーブル条件は、標準ケーブルの最大収容条数の目安です。
※付属品を使用した場合の条件は異なりますので、ご注意下さい。
※壁取付け面の水分・油分・ゴミをよく拭き取ってからご使用ください。
※壁取付け面の状況に応じて、ねじ、釘を併用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-20
用途:
露出配線のカバーに
その他業種

一本から売っていただけてありがたいです。
蓋は若干閉めにくいですかね。

1人が参考にしています
対象商品:
88180863
2024-03-09
用途:
配線のカバーに使用
製造業

貼り付ける場所に合う色が豊富に合っていいが、テープ付きがあるとなおいい。

対象商品:
25786024
2023-01-10
用途:
テープLEDの収容用に使用しました

クリアなのでLEDの明るさが際立ちましたが、目に優しくない様な気がします。同時に購入した半透明の方が光が拡散して照明には良い気がしますが、明るさを必要とする場合は非常にGoodです。

1人が参考にしています
対象商品:
88180951
2022-07-01
用途:
増設電気配線のカバーに使用しました。
農・林・水産業

商品の色が取り付け壁面とほぼ一致して 体裁よく仕上がり満足しています。

対象商品:
88181003
2022-05-26
用途:
露出配線工事

白色でも良いとのことでしたが壁に合わせミルキィー色使用しました、木目の壁によく合う良い色です、施主様にも高評でした。

1人が参考にしています
対象商品:
37109712
2022-02-12
用途:
配線
卸売・小売業

価格も手頃で、別売のジョイント部品も豊富かつ使いやすかった。

対象商品:
88180906
2021-10-11
用途:
無線機の延長コードを束ねています。

無線機の液晶パネルのコードと無線のスピーカーを本体から離して使用しているので、途中に歩く動線がが有るので束ねて使用しています。

対象商品:
37109712
2021-09-30
用途:
プロジェクターのコード配線DIY
RIVERBANKS DESIGN OFFICE 様 (サービス業)

プロジェクターの電源ケーブルを天井・壁に這わすために使用しましたが、非常にコストパフォーマンスの高い商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする