曜日別特売
KLT45S1-MG【ワケあり】 クオルテ防音45 ノダ 67938337

 

KLT45S1-MG【ワケあり】 クオルテ防音45 ノダ 67938337
KLT45S1-MG【ワケあり】 クオルテ防音45 ノダ 67938337
KLT45S1-MG【ワケあり】 クオルテ防音45 ノダ 67938337
KLT45S1-MG【ワケあり】 クオルテ防音45 ノダ 67938337
KLT45S1-MG【ワケあり】 クオルテ防音45 ノダ 67938337

クオルテ防音45

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可車上渡し当日出荷とは
内容量1箱(24枚)注文コード67938337品番KLT45S1-MG【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥15,98012,980

ワックス不要でお手入れもラクラク。
大理石をモチーフにした石目調化粧シートの防音フロアです。
広い空間に使用すると、石目柄が引き立ち高級感がUPします。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様防音、抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐擦りキズ、クラックレス長さ(mm)900幅(mm)143厚さ(mm)11.5基材MDF・Mタイプ裏溝入り・裏面クッション材色(柄)モルタルライトグレー柄表面化粧シート工法直貼り表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防音性能軽量床衝撃音低減性能 ΔLL(I)-4(推定LL-45)
注意
※写真は実物とは色柄や質感が異なります。現物サンプルなどでお確かめください。
※キャスター付きのイスや家具・車イスは、床表面や基材を損傷します。使用しないでください。
※施工につきましては、必ず製品に同梱の施工説明書に従って正しく施工してください。
※取扱いにつきましては、必ず製品以同梱の取扱説明書に従ってください。
※水やコーヒー、醤油、薬品等をこぼした場合はすぐに拭き取ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする