※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【ワケあり】 日清 ソース焼そばカップ チキンスープ付き 日清食品 67938441 【ワケあり】 日清 ソース焼そばカップ チキンスープ付き 日清食品 67938441 【ワケあり】 日清 ソース焼そばカップ チキンスープ付き 日清食品 67938441 【ワケあり】 日清 ソース焼そばカップ チキンスープ付き 日清食品 67938441

日清 ソース焼そばカップ チキンスープ付き

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(104g×12個) 注文コード67938441 品番【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,836
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

紅ショウガの入ったスパイシーなソースが決め手の手軽に楽しめるカップ焼そば。
湯切りのお湯で作る、チキンとオニオンの旨みがきいたチキンスープ付きで大満足の一品です。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。
「日清ソース焼そばカップ」は、クセになるコクと香りのスパイシーソースとコシのあるウェーブ麺が特長で、2008年の発売以来、大変ご好評をいただいています。
カップうどん、カップそば、中華めん、焼きそば、カップヤキソバ、やきそば、UFO。箱買い。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 種類即席カップめん 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 種別焼きそば 質量(g)122 シリーズ日清ソース焼そば 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×58×157 内容量(g)104 保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください 使用の目安お湯の目安量:510ml アズワン品番65-0418-14 原材料油揚げめん(小麦粉、植物油脂、食塩、しょうゆ、香辛料)、ソース(糖類、食塩、粉末ソース、香辛料、デキストリン、粉末しょうゆ、紅生姜)、スープ(食塩、チキンブイヨン、野菜調味料、香辛料、パセリ)、かやく(キャベツ)/加工でん粉、カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、酸味料、炭酸Ca、かんすい、リン酸Ca、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、香辛料抽出物、炭酸Mg、ビタミンB2、ベニコウジ色素、ビタミンB1、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む) アレルギー小麦/乳/豚肉/鶏肉/大豆/りんご 入数(個)12 栄養成分(1食(104g)当たり)エネルギー:482kcal、たんぱく質:9.3g、脂質:19.8g、炭水化物:66.7g、食塩相当量:5.8g、ビタミンB1:0.44mg、ビタミンB2:0.59mg、カルシウム:137mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46624629
2024-07-13
用途:
非常食ストック用
適斎塾 様

非常食のストック用として購入。味もおいしいです。コンソメスープ付きでこれもおいしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする