※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M820-75【ワケあり】 カウント外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 67938450 M820-75【ワケあり】 カウント外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 67938450

カウント外側マイクロメータ

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)50〜75 校正証明書- 注文コード67938450 品番M820-75【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別) アウトレット
¥21,98017,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

読取りに誤差がありません。カウンタで素早く読取れます。
0.01mmまでカウンタの明瞭な数字で楽に読取れます。
測定面は超硬合金チップ付。
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 測定範囲(mm)50〜75 平行度(μm)2 付属品基準棒1本、スパナ(No.301336)1個 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番423-6912 種別カウント外側 寸法L(mm)50 シリーズ193 目量(mm)0.001(バーニヤ付) 寸法a(mm)9 平面度(μm)0.6 寸法b(mm)45 寸法c(mm)2 最大許容誤差(μm)±2 ミツトヨ品番193-113 校正証明書-
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01994772
2019-07-30
用途:
測定
ナカガワ内燃機 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

すぐに届いて助かりました。やはり新品は良いです。順次買い替えなければ・・・。

対象商品:
01994754
2018-05-29
用途:
買い替えで購入しました。
株式会社新和光学 様

マイクロメーター安心のミツトヨ製のラインナップが多くてうれしく思います。今後も充実させてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする