商品状態※理由あり(未使用・未開封)
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質セード:ステンドグラス
幅(mm)134
質量(kg)1.3
色乳白・透明
取付引掛シーリング
高さ(mm)284
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
全高(mm)593-1393
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)58.6
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)422
調光の可否調光:不可、調光器:不可