事務用ケント封筒

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) サイズ定形外の角2規格 郵便番号欄郵便番号枠なしタイプ 注文コード67938565 品番角2 100g テープ付 郵便番号枠なし【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別) アウトレット
¥1,9981,698
この商品はサイズ・郵便番号欄など6種類から選べます 他の種類を見る

事務用の白いケント封筒です

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途A4サイズに最適 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ケント紙100g サイズ定形外の角2規格 寸法(幅W×高さH)(mm)240×332 テープ種類クイック 郵便番号欄郵便番号枠なしタイプ テープテープ付 窓枠なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする