オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ステンレス アートフェイス オートSヨコロック 自在吊正面打 勾配なし
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67938660
品番
ADS2140120A【ワケあり】
在庫数量:残り200点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
アウトレット
¥789
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
シルバー
寸法L(mm)
0〜45
仕上
SUS304素地
適合サイズ
桶:S120/M120/H120/T120
材種
貝:1.0×35mm、足:3.0×19mm
適合メーカー
エスロン