【ワケあり】 軸付メタルダイヤ先丸型 アオヤマ技研工業 67938748

 

【ワケあり】 軸付メタルダイヤ先丸型 アオヤマ技研工業 67938748
【ワケあり】 軸付メタルダイヤ先丸型 アオヤマ技研工業 67938748

軸付メタルダイヤ先丸型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)12注文コード67938748品番【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)アウトレット
¥22,98018,980

石材の細かな研削・研磨加工に適しております。6mm軸となっておりますので電気ドリル、リューター、フレキシブルシャフトに取り付けてご使用下さい。

用途
石材の研削・研磨加工
商品状態※理由あり(未使用・未開封)粒度40外径D(Φmm)12軸径(Φmm)6寸法X(mm)無垢高さT(mm)20特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。適合材石材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする