商品状態※理由あり(未使用・未開封)
定格出力電力(W)44.5
入力電圧(V)DC19〜32
定格出力電圧(V)DC+5(CH1)、DC+15(CH2)、DC-15(CH3)
定格出力電流(A)5(CH1)、0.65(CH2)、0.65(CH3)
端子形状ねじ端子
出力数マルチ3ch
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(mm)33×96×160
質量(kg)0.41
定格入力電圧(V)DC24
容量(W)44.5
最大入力電圧(V)DC32
最大出力電圧(V)DC+5.3(CH1)、DC+15.5(CH2)、DC-15.5(CH3)
最大出力電流(A)5(CH1)、0.65(CH2)、0.65(CH3)