354114【ワケあり】 セルカルチャースライド FALCON 67938845

セルカルチャースライド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1組(24個)注文コード67938845品番354114【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)アウトレット
¥24,49918,980

顕微鏡観察に際し、チャンバーを安全で簡単に取り外せます。 細胞単層を破壊することなく、細胞をその場で固定・染色できます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)付属品リムーバー4個特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質PS(ポリスチレン)滅菌ウェル数4培養面積(cm2)1.7ウェル容量1.5~1.7mL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする