Tex Technology
Tex Technologyの ロープ、ヒモ
Tex Technologyの ナイロンロープ
ショックコード 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
太さ(Φmm)
8
長さ(m)
100
注文コード
67938870
品番
110429【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,980
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
太さ・長さ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロンカバーで包まれた中のゴムの形状は丸で、コードの痛みが軽減される仕様になっています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ナイロンカバー(表面)、天然ゴム(中・内側)
色
白
長さ(m)
100
太さ(Φmm)
8
アズワン品番
4-2485-05