八ツ矢工業
八ツ矢工業の ロープ、ヒモ
八ツ矢工業の 麻ロープ
マニラロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
太さ(mm)
6
注文コード
67938879
品番
510【ワケあり】
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,980
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
太さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
強くてすべりにくいロープです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
サイザル麻
質量(kg)
約5
長さ(m)
200
太さ(mm)
6