超高速ペンシルグラインダー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67939010 品番FG-06S-1【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥67,600 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別) アウトレット
¥53,98043,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高精度、高速回転、持ちやすさが生み出すムラのない仕上面。金属加工の仕上や修正、彫刻などの複雑な形状面もシャープに加工します。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000 空気消費量(m3/min)0.17 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 全長(mm)166 質量(kg)0.13 出力(W)107 外径(Φmm)6(超硬カッタ頭部) 給気口PT1/4 コレットサイズ(mm)3 ホース呼び径(Φmm)4.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする