※背景は商品ではありません
タカ印(ササガワ)
タカ印(ササガワ)の 典礼用品
タカ印(ササガワ)の のし紙
水引 金銀
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1包(100本)
サイズ
25
注文コード
67939141
品番
44-325【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,498
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
5本元締め(貼止め)仕上げです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ
25
ベルト幅W×長さL(mm)
約4mm×750
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
和紙
質量(g)
3