曜日別特売
TSA352【ワケあり】 ツールセット BX230仕様 TSA352 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 67939150

TSA352【ワケあり】 ツールセット BX230仕様 TSA352 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 67939150
TSA352【ワケあり】 ツールセット BX230仕様 TSA352 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 67939150

ツールセット BX230仕様 TSA352

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット(38点組)ケース色レッド注文コード67939150品番TSA352【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥84,350販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)アウトレット
¥44,98036,980

工具を厳選し、自動車の整備に適した9.5sqエントリーセットです。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)セット商品数38差込角(mm)9.5特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番437-9942セット内容ソケット(6角) 3S-08、10、12、13、14、17、19ディープソケット(6角) 3S-10L、12L、14Lラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3Hエクステンションバー 306(150mm)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10° M44-0810、1113、1214、1719スパナ DS-0810、1113、1214、1719モンキレンチ(目盛付) MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150Gパワーグリップドライバー(貫通) PGMD-075、100パワーグリップドライバー(貫通) PGPD-001、002、003コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)ロングボールポイントL形レンチセット BL700(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06)ツールチェスト BX230質量(kg)14.3ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする