画像準備中

高さ調節付浴槽手すり

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67939159 品番536-620【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

浴槽への出入りをサポート。トルク制御で適正な力で取り付けできます。
ハンドルの締め付けの際、カチッと回せば、適切な力で取付ができます。

商品状態※理由あり(未使用・開封済み) 材質本体:ステンレス、グリップ部:エラストマー 質量(kg)約3.5 グリーン タイプUST-130R 幅(cm)17 高さ(cm)42 奥行き(cm)30〜36 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする