※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECX S-7C-FBAL-GREX100M【ワケあり】 衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-7C-FB(AL)(灰) 伸興電線 67939211 ECX S-7C-FBAL-GREX100M【ワケあり】 衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-7C-FB(AL)(灰) 伸興電線 67939211 ECX S-7C-FBAL-GREX100M【ワケあり】 衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-7C-FB(AL)(灰) 伸興電線 67939211

衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-7C-FB(AL)(灰)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード67939211 品番ECX S-7C-FBAL-GREX100M【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別) アウトレット
¥23,98020,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

外部導体にアルミ合金線を用い、22%程度(メーカー比)軽量化しています。
可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。
内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番608-1322 全長(m)100 外径(Φmm)10.2±0.3 芯数1 絶縁体厚さ(mm)2.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする