照姫
照姫の イベント・ノベルティ・行楽用品
照姫の アウトドア・行楽用品
照姫の バーベキューコンロ/グリル
焼物器 木炭コンロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67939299
品番
TM-514【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,980
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
木炭コンロは、炭火の遠赤外線効果により食材の旨味を逃さず、最も美味しい状態で一気に焼き上げることができます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
ロストル×1、鉄久×2本
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
外側/ステンレス、内側/耐火断熱レンガ貼り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×140×165