※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WPEZA3【ワケあり】 ディスプレイフレームスタンド タテヨコ兼用 WRITEBEST 67939317 WPEZA3【ワケあり】 ディスプレイフレームスタンド タテヨコ兼用 WRITEBEST 67939317 WPEZA3【ワケあり】 ディスプレイフレームスタンド タテヨコ兼用 WRITEBEST 67939317

ディスプレイフレームスタンド タテヨコ兼用

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 規格A3 注文コード67939317 品番WPEZA3【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別) アウトレット
¥13,98011,980
この商品は規格など4種類から選べます 他の種類を見る

アルミニウム製です。
上から下に見やすい角度設計です。
四方向のパネル縁が開き、中のサインが簡単に交換できます。
縦、横兼用で使用できます。
屋内でも屋外でも使用出来ます。

商品状態※理由あり(未使用・開封済み) 規格A3 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様組立品 トラスコ品番869-0891 材質アルミニウム 質量(g)6.9 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)490×340×890〜1240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89638745
2021-09-06
用途:
インフォメーション
三協Mirai株式会社 様 (卸売・小売業)

A3サイズのパネルだと隙間が空きます。もう数ミリ挟み間のサイズが小さければ大満足だったのですがね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする