曜日別特売
MGPM63TF-320AZ-XC19 MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付 SMC 67947146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(TF) G注文コード67947146品番MGPM63TF-320AZ-XC19
参考基準価格(税別)¥83,660販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
作動方式複動リード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)320ねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)63仕様軸受の種類:(M) すべり軸受、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:-、ストロークオプション:(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする