曜日別特売
12-MGPL20-100Z-M9NV MGPL-Z 12/13 - ガイド付薄型シリンダ/クリーンシリーズ SMC 67949833

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPL-Z 12/13 - ガイド付薄型シリンダ/クリーンシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード67949833品番12-MGPL20-100Z-M9NV
参考基準価格(税別)¥50,050販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
仕様クリーンルーム仕様:(12) リリーフポートタイプ、オートスイッチ:M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)100ねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする