互換インクカートリッジ エプソン対応 IC69

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 マゼンタ 注文コード67953917 品番PLE-E69M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

EPSON(エプソン)用 IC69シリーズ 互換インクカートリッジです。
プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。
純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現!
純正品の使用に比べて約25〜30%もコストダウンが可能です。
さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。

種別互換品 適合機種PX-045A/PX-046A/PX-047A/PX-105/PX-405A/PX-435A/PX-436A/PX-437A/PX-505F/PX-535F/PX-S505 マゼンタ 適合機種メーカーEPSON メーカー純正品番ICM69 質量(g)46.2 保証期間プリンタ3年保証 インク顔料 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※保証概要…メーカー保証(1年)開始日から3年以内のプリンター本体で、万一、メーカーのインクが原因で故障した場合、その修理代負担と修理中の代替機を保証いたします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
67953917 PLE-E69M 58936946 ECI-E69M リサイクルインク エプソン対応 IC69互換 エコリカ リサイクルインク エプソン対応 IC69互換 エコリカ 1個 729 税込802 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:607

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67953847
2021-05-28
用途:
プリンターのインク交換に。
不動産業

純正でなくてもこれで十分です。
これからも購入したいです。

対象商品:
67953847
2018-03-24
用途:
印刷
丸伸建設株式会社 様

商品は普通だが商品到着が遅くてつかえなかった。時間がかかるとわかっていたら買わなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする