曜日別特売
ECI-C325+3265P/BOX リサイクルインク キヤノン対応 BCI-325/326互換 エコリカ 67953953

ECI-C325+3265P/BOX リサイクルインク キヤノン対応 BCI-325/326互換 エコリカ 67953953
ECI-C325+3265P/BOX リサイクルインク キヤノン対応 BCI-325/326互換 エコリカ 67953953
ECI-C325+3265P/BOX リサイクルインク キヤノン対応 BCI-325/326互換 エコリカ 67953953
ECI-C325+3265P/BOX リサイクルインク キヤノン対応 BCI-325/326互換 エコリカ 67953953
ECI-C325+3265P/BOX リサイクルインク キヤノン対応 BCI-325/326互換 エコリカ 67953953
ECI-C325+3265P/BOX リサイクルインク キヤノン対応 BCI-325/326互換 エコリカ 67953953
ECI-C325+3265P/BOX リサイクルインク キヤノン対応 BCI-325/326互換 エコリカ 67953953
ECI-C325+3265P/BOX リサイクルインク キヤノン対応 BCI-325/326互換 エコリカ 67953953
ECI-C325+3265P/BOX リサイクルインク キヤノン対応 BCI-325/326互換 エコリカ 67953953

リサイクルインク キヤノン対応 BCI-325/326互換

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5個)
ブラック、ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー
ブラック、ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー
ブラック/シアン/マゼンタ/ イエロー/グレー
ブラック
ブラック、ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、グレー
シアン
マゼンタ
イエロー
グレー
適合機種メーカーCanon
メーカー純正品番BCI-326+325/5MP
BCI-326+325/5MP
BCI-326+325/6MP+325PGBK
BCI-325PGBK
BCI-326+325/6MP
BCI-326BK
BCI-326C
BCI-326M
BCI-326Y
BCI-326GY
内容量1パック(5個)注文コード67953953品番ECI-C325+3265P/BOX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

Canon(キヤノン)用 BCI-325/326シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。
ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。
写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。
お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。

ブラック、ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー適合機種メーカーCanonメーカー純正品番BCI-326+325/5MPインクブラック(顔料)、ブラック、シアン、マゼンダ、イエロー(染料)適合PIXUS MG8130/MG6130/MG5230/MG5130/MX883/MX893/Ip4830/Ix6530/MG6230(BK/WH/BR)/MG5330/Ip4930/MG8230種別リサイクル質量(g)185エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 142 021

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44352655
2022-10-27
用途: 純正インクの代替として
製造業

リサイクルインクなるものを初めて購入。開封方法が違う程度で、印刷した色合い等は自分の使用する範囲では全く問題ないと感じた。

対象商品 : 44352655
2021-10-29
用途: 書類作成用
その他業種

純正品に劣らず、満足して使用しています。これからリサイクル製品も使用したいと思います。

対象商品 : 40276844
2021-02-24
用途: 交換
製造業

純正品は高すぎて、もったいないので、いつもこれです

対象商品 : 67953953
2018-11-01
用途: 書類作成時の印刷
その他業種

リピートで4~5年使用していますが、不備はありません。

対象商品 : 40276817
2018-04-14
用途: 印刷時
その他業種

純正品と比べ、色合いなど遜色なく使用できています。

対象商品 : 44352655
2018-01-10
用途: プリント
その他業種

特になし。
頻繁にFAXが入るが、停止処置をお願いします。

対象商品 : 40276792
2015-11-17
用途: 印刷一般
秋葉モーターサイクル

チップが使えるのでインク残量が分かって便利だったが
安い分中身が少ないのか?
純正インクに比べ、印刷枚数が少なかった。

対象商品 : 44352655
2015-10-30
用途: 自宅のプリンターに使用

特に問題なし

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする