リサイクルインク エプソン対応 IC70互換

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ライトシアン 注文コード67954188 品番ECI-E70L-LC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は色・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

EPSON(エプソン)用 IC70(IC70L)シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。
ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。※一部製品除く
写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20〜30%のコスト削減が可能です。
お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。

種別リサイクル 適合機種EP-306/EP-315/EP-706A/EP-775A/EP-775AW/EP-776A/EP-805A/EP-805AR/EP-805AW/EP-806AB/EP-806AR/EP-806AW/EP-905A/EP-905F/EP-906F/EP-976A3 ライトシアン 質量(g)33.3 エコマーク認定認定 適合機種メーカーEPSON メーカー純正品番ICLC70L インク染料 RoHS指令(10物質対応)対応 回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号20 142 009
注意
※非純正品の注意が表示されることがございます。手順に沿って操作いただくことで問題なくご使用いただけます。
※操作手順に関しましては、エコリカHPをご覧ください。
※ECI-E70V-6Pはバリューシリーズ製品となり、インク残量表示非対応の製品となります。
インク残量表示には対応しておりませんが、標準容量IC70と比較し、約1.2倍の印字が可能です。

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:610

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58936824
2024-09-08
用途:
プリンターのインク交換用
運輸・通信業

大型店で購入しておりましたが、モノタロウでも販売していたため購入しました。ライトマゼンダなど使用機会が少ないインクがたまるので、バラでも販売してほしいです。インクの質感等は純正と比べても問題無く使用しています。

対象商品:
58936824
2023-09-04
用途:
事務作業時
有限会社エムエス工業 様 (建設業・工事業)

純正品ではないですが、問題なく使えますので、こちらでいつも購入させてもらっています。

対象商品:
58936824
2022-05-09
用途:
コピー等

純正同等の色味で安価です。
購入しやすい値段設定がありがたいですね。

対象商品:
58936824
2022-02-27
用途:
印刷
不動産業

使いやすいが、純正品でないとメッセージがでなくなればいい。

対象商品:
58936824
2020-05-18
用途:
EPSON EP706のインク交換
その他業種

普通に使えますが、純正品じゃないというメッセージが出ます。
今回で2回目の購入ですが、プリンターの調子が悪いとかといった症状は有りません。

対象商品:
58936824
2020-05-10
用途:
インク予備

10000円を切る本体価格の中でここまで来ると微妙な気がしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする