EPSON(エプソン)用 IC70(IC70L)シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。※一部製品除く 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20〜30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
大型店で購入しておりましたが、モノタロウでも販売していたため購入しました。ライトマゼンダなど使用機会が少ないインクがたまるので、バラでも販売してほしいです。インクの質感等は純正と比べても問題無く使用しています。
純正品ではないですが、問題なく使えますので、こちらでいつも購入させてもらっています。
純正同等の色味で安価です。購入しやすい値段設定がありがたいですね。
使いやすいが、純正品でないとメッセージがでなくなればいい。
普通に使えますが、純正品じゃないというメッセージが出ます。今回で2回目の購入ですが、プリンターの調子が悪いとかといった症状は有りません。
10000円を切る本体価格の中でここまで来ると微妙な気がしています