曜日別特売
MGPM80TFM-50Z MGP-MZ - ガイド付薄型シリンダ/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付シリンダ SMC 67957016

MGP-MZ - ガイド付薄型シリンダ/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付シリンダ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(TF) G注文コード67957016品番MGPM80TFM-50Z
参考基準価格(税別)¥63,250販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
作動方式複動リード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)50ねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)80仕様軸受の種類:(M) すべり軸受、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする