ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの スチール什器
システム什器 貫通式ミニ角バーセット W90cm スリット芯々88.8用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
67968218
品番
1454-273
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
フック等の角バー用オプションが取り付けられます。
セット内容
ミニ角バー×1 ブラケット・エンドキャップ・ブレ止め金具×各2
寸法
角バー:幅88.4cm 14×24mm角
耐荷重(kg)
30
奥行き(cm)
3.5
注意
スリット芯々58.8/88.8cm兼用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650