曜日別特売
MGPA50-150Z-A93L MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMC 67979809

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
150
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
67979809
品番
MGPA50-150Z-A93L
参考基準価格(税別)¥81,840販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
¥73,980
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
150
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
50
仕様
軸受の種類:(A) 高精度ボールブッシュ、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:標準ストローク
作動方式
複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする