本体

リフトライザー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ルーセントブラック 注文コード67981186 品番BBI-01 BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,970
販売価格(税別)
22,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

顔の筋肉にアプローチするEMS美顔器で、表情筋を刺激しながらフェイスラインを引き締めることを目的としたアイテムです。
EMS+温感+赤色LEDの3つの機能を搭載。EMSは微弱な電気刺激で筋肉を動かし、ハリや弾力をサポート。温感機能は血行を促進し、肌の代謝を整えます。さらに、赤色LEDは美容サロンでも注目される光ケアで、健やかな肌環境へ導きます。
本体は軽量・コードレス設計で、片手で簡単に操作可能。
複数のモードを搭載し、EMS強度や温度を切り替えて、自分の肌状態や目的に合わせたケアができます。
10分程度の短時間ケアでOKなので、忙しい方でも続けやすいのが魅力です。
見た目ケア!第一印象改革へ。

付属品充電台、コットンリング、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付) 適合【ACアダプタ】定格出力:DC5.0V 2.0A以上。※ ACアダプタは付属しておりません。 材質PC+ABS、PC、シリコン、ステンレス 寸法(mm)本体:約W52×D84×H66(コットンリング付き)、充電台:約W52×D93×H50 ルーセントブラック 質量(g)本体:約192(コットンリング付き)、充電台:約54 電源リチウムイオン電池(7.4V、560mAh) 充電時間約1時間30分 ※実際の時間および回数は、使用状況・使用環境により異なります。 使用温湿度範囲10℃〜40℃、85% R.H.以下 保存温湿度範囲ー10℃〜60℃、85% R.H.以下 タイマー約3分(アクティブモード、スキンケアモード、リリースモード)、約6分(コアバランスモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする