本体

BSC-01 WH EMSスカルプスパ Dr.AIR(ドクターエアー) 67981195 BSC-01 WH EMSスカルプスパ Dr.AIR(ドクターエアー) 67981195 BSC-01 WH EMSスカルプスパ Dr.AIR(ドクターエアー) 67981195 BSC-01 WH EMSスカルプスパ Dr.AIR(ドクターエアー) 67981195 BSC-01 WH EMSスカルプスパ Dr.AIR(ドクターエアー) 67981195 BSC-01 WH EMSスカルプスパ Dr.AIR(ドクターエアー) 67981195

EMSスカルプスパ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セレニティホワイト 注文コード67981195 品番BSC-01 WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,750
販売価格(税別)
12,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

EMSスカルプスパは、ドクターエアが「もみ」にこだわって開発した頭皮ケア専用アイテム。現代人の硬くなりがちな頭皮を、深く狭い内回転のもみ動作でしっかりほぐし、緊張をリセットします。
さらに、EMS(電気刺激)で頭皮の奥の筋肉までアプローチし、血行促進やリフトケアをサポート。頭皮と顔は一枚の皮でつながっているため、ケアすることで髪のハリ・コシやフェイスラインの印象改善にもつながります。
3つのモード(低速・高速・ストレッチ)を搭載し、コンディションや時間に合わせて選べます。低速は朝の目覚めや準備運動に、高速は夜のリラックスケアに、ストレッチはランダム動作で左右差を整えるのに最適です。
赤色LED搭載で、光ケアによる代謝・めぐりサポートもプラス。美容サロンでも注目される赤色LEDを取り入れ、健やかな頭皮環境へ導きます。自宅でサロンのようなスカルプ体験を。
アタッチメントは3種類(スタンダード・ソフト・ニードル)で、心地よいもみから強めの刺激まで好みに合わせて選択可能。IPX7の防水仕様で、入浴中やシャンプー時にも使えます。女性の手のひらに収まるコンパクトサイズで、ペットボトルより軽量。
置くだけ簡単充電&10分自動オフ機能付きで、毎日安心して使えます。

付属品スタンダードアタッチメント×4(本体に取り付け済)、ソフトアタッチメント×4、ニードルアタッチメント×4、充電台、USBコード(TYPE-C(AtoC))、取扱説明書(保証書別紙) 適合【ACアダプタ】定格出力:DC5.0V 2.0A以上。※ ACアダプタは付属しておりません。 材質本体:ABS、PC、充電台:ABS、PC、シリコン、アタッチメント:シリコン 寸法(mm)W81.5×D81.5×H100(アタッチメント装着時)、W81.5×D81.5×H111.5(充電時) セレニティホワイト 質量(g)約230(本体のみ)、約60(充電台のみ) 電源充電式(リチウムイオン充電池内臓3.7V、650mAh) 充電時間約2時間 ※実際の時間は、使用状況・使用環境により異なります。 使用環境温度(℃)10〜40 タイマー約10分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする