本体

BDR-01 GD ミラジェットドライヤー Dr.AIR(ドクターエアー) 67981247 BDR-01 GD ミラジェットドライヤー Dr.AIR(ドクターエアー) 67981247

ミラジェットドライヤー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67981247 品番 BDR-01 GD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,960
販売価格(税別)
13,600

約225gの超軽量・手のひらサイズ設計で、従来のドライヤーの約半分の重さを実現。腕が疲れにくく、引き出しにもすっきり収まるコンパクトさが魅力です。
風量は約1.7m?/分とパワフル。高性能ブラシレスDCモーター(BLDC)を採用し、ムラのない安定した風で髪をやさしく、スピーディーに乾かします。
4つのモードを搭載。「ホット(約80℃)」で速乾、「クール」でキューティクルを引き締め、「スカルプエア(約60℃)」で頭皮ケア、「グロスモード」では温風と冷風を自動切替し、ツヤを引き出します。さらに、2億個/cm?のマイナスイオンを発生し、パサつきや静電気を抑えてまとまりのある髪へ導きます。
海外対応のマルチボルテージ仕様で、旅行や出張にも便利(変換プラグは必要)。
付属のセット用ノズルや、吸込み口の取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。
収納用フック付きで洗面所でもすっきり片付けられます。

付属品セット用ノズル、フィルター、取扱説明書(保証書付) 材質本体: PC+ABS、シリコン、セット用ノズル:PC+ABS シャンパンゴールド 質量(g)225 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×144.5×99.5(ノズルなし)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする