本体

39412 鍵付きボックス クロシオ 67981317 39412 鍵付きボックス クロシオ 67981317 39412 鍵付きボックス クロシオ 67981317 39412 鍵付きボックス クロシオ 67981317

鍵付きボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67981317 品番 39412
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

鍵はすべて共通です。背面は化粧仕上げ。単品でも組み合わせてもお使いいただけます。シンプルな家具なので、置く場所を選びません。扉すべてに鍵がついておりますので、大切なものの収納にも便利です。

付属品鍵8ヶ(すべて共通) 仕様組立式 材質プリント紙化粧繊維板 質量(kg)16.5 ホワイト 段数4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×29×116 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1ヶ所あたり:約39.5×26×27(4ヶ所)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする