本体
クロシオ
クロシオの 書庫・金庫・ロッカー
クロシオの ロッカー
クロシオの 小物入れロッカー
鍵付きボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67981326
品番
39423
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
鍵はすべて共通です。背面は化粧仕上げ。単品でも組み合わせてもお使いいただけます。シンプルな家具なので、置く場所を選びません。扉すべてに鍵がついておりますので、大切なものの収納にも便利です。
付属品
鍵8ヶ(すべて共通)
仕様
組立式
材質
プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
16.5
色
ブラウン
段数
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42×29×116
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
1ヶ所あたり:約39.5×26×27(4ヶ所)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません