本体

マーサ鍵付きデスク2点セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 67981387 品番 12163
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

デスクとチェストの使い勝手の良い2点セット。
デスク天板の角は丸みがあり小さなお子様のいるご家庭でも安心。
デスク背面はクランプ式ライトを取り付けられる加工をしています。
チェストはキャスター付きで移動もラクラク、デスク下にも収納可能です。
引出しはA4書類が収納でき上段は鍵付きで安心。
背面化粧仕上げで美しい仕上がり。

付属品鍵2ヶ 仕様組立式 材質プリント紙化粧繊維板 質量(kg)デスク:約17、チェスト:約11 ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)デスク:90×55×70、チェスト:29×46.5×50

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする