ムサシ
ムサシの センサーライト
ムサシの コンセント式センサーライト
14W×3灯 マルチアーム式LEDセンサーライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68035260
品番
LED-AC342
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
明るさ、センサーの基本性能を追求したコンセント式センサーライト。
4800ルーメンの明るいライトを搭載した3灯式。
マルチアーム式で自由な配光が可能です。
用途
センサーモード、ほんのり常夜灯モード、投光器モード、フラッシュ発光(点滅)モードの4つの点灯モードを切り替え可能。
防犯機能、照明機能の両方を備えています。
質量(g)
580
消費電力(W)
全灯:43、常夜灯:1.2、投光器:30
電球(W)
14×3 (高輝度白色LED設計寿命4万時間)
方式
【探知】焦電型赤外線センサー
全光束(Lm)
全灯:4800、常夜灯:75、投光器:3600
電源電圧(V)
AC100 50Hz/60Hz
保護等級
IP44
機能
【点灯切替】昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗いときのみ点灯、Flash:周囲が暗いときのみ5秒点滅してから点灯、Lamp:周囲が暗くなるとほんのり常夜灯
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
224×157×139
センサー感知方式
人感(赤外線)
設置方式
ねじ止め、バンド
設置場所
屋外
ライトセンサー探知範囲
最大140° 最遠12m 取り付け高さ2.5m
灯数
3
時間設定
【点灯】5秒〜5分 / 常時点灯(投光器モード)
電球の種類
LED