サンプル画像
中部ビニール工業
中部ビニール工業の 継手・パイプ
中部ビニール工業の 継手
中部ビニール工業の ホース継手
カップリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68035278
品番
AP7010
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエチレンパイプ用カップリング(同径カップリング)潅水や散水に配管に使用する継手です。パイプ同士を直線で繋ぎます。簡単にパイプを固定できます。
用途
ポリエチレンパイプ接続用・潅水用・散水用・農業用・園芸用
材質
合成樹脂
色
黒
使用温度範囲(℃)
−10〜60
外径(Φmm)
【接続ポリエチレンパイプ】20
注意
※接続するポリエチレンパイプの外径に合わせてお選び下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材