サンプル画像

AP7030 メスアダプター 中部ビニール工業 68035488 AP7030 メスアダプター 中部ビニール工業 68035488 AP7030 メスアダプター 中部ビニール工業 68035488

メスアダプター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじサイズ【メス】3/4”M 注文コード68035488 品番AP7030
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品はねじサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

ポリエチレンパイプ用メスアダプター潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。(片側はメスネジ)

用途ポリエチレンパイプ接続用・片側メスネジ・潅水用・散水用・農業用・園芸用 材質合成樹脂 使用温度範囲(℃)−10〜60 外径(Φmm)【接続ポリエチレンパイプ】25 ねじサイズ【メス】3/4”M
注意
※接続するポリエチレンパイプの外径に合わせてお選び下さい。・メスネジのサイズ間違えにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする