サンプル画像
中部ビニール工業
中部ビニール工業の 散水・かん水資材
中部ビニール工業の スプリンクラー
中部ビニール工業の 配管部材・パイプ用継手
立ち上がり付チーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68035847
品番
AP7140
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエチレンパイプ用立上り付チーズ(同径チーズ+中央メスネジ)潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。
用途
ポリエチレンパイプ用立ち上がり付チーズ・潅水用・散水用・農業用・園芸用
材質
合成樹脂
色
黒
使用温度範囲(℃)
−10〜60
ねじサイズ
【メス】3/4”M
パイプ外径(Φmm)
【接続ポリエチレンパイプ】32
注意
※接続するポリエチレンパイプの外径に合わせてお選び下さい。メスネジサイズのお間違えにご注意下さい。