サンプル画像
中部ビニール工業
中部ビニール工業の 継手・パイプ
中部ビニール工業の 継手
中部ビニール工業の 樹脂管用継手
メスネジ付エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじサイズ
【メス】3/4”M
注文コード
68035899
品番
AP7150
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエチレンパイプ用メスネジ付エルボ 潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。片側メスネジ
用途
ポリエチレンパイプ用メスネジ付エルボ・潅水用・散水用・農業用・園芸用
材質
合成樹脂
色
黒
使用温度範囲(℃)
−10〜60
外径(Φmm)
【接続ポリエチレンパイプ】20
ねじサイズ
【メス】3/4”M
注意
※接続するポリエチレンパイプの外径に合わせてお選び下さい。メスネジサイズのお間違えにご注意下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材