サンプル画像

AP7150 メスネジ付エルボ 中部ビニール工業 68035908 AP7150 メスネジ付エルボ 中部ビニール工業 68035908

メスネジ付エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじサイズ【メス】3/4”M 注文コード68035908 品番AP7150
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はねじサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

ポリエチレンパイプ用メスネジ付エルボ 潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。片側メスネジ

用途ポリエチレンパイプ用メスネジ付エルボ・潅水用・散水用・農業用・園芸用 材質合成樹脂 使用温度範囲(℃)−10〜60 外径(Φmm)【接続ポリエチレンパイプ】25 ねじサイズ【メス】3/4”M
注意
※接続するポリエチレンパイプの外径に合わせてお選び下さい。メスネジサイズのお間違えにご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする