画像準備中

DCプロペラファン MDシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ファンMD625B-24L 特性スタンダード セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M3X40mm)、取扱説明書 注文コード68036057 品番MDA625Y-24L
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はファン・特性・セット内容など6種類から選べます 他の種類を見る
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M3X40mm)、取扱説明書 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 電流(A)0.1 スピードタイプスタンダードスピード 接続方式リード線 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)0.5 材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 付加機能停止センサ 無接点タイプ 音圧レベル(dB)30 取付角寸法(mm)62×62 最大静圧(Pa)49 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 保護焼損防止回路内蔵 ファンMD625B-24L 定格回転速度(min-1[r.p.m])4000 RoHS指令(10物質対応)対応 特性スタンダード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする