10m チェーン プラスチック モノタロウ 68037182 10m チェーン プラスチック モノタロウ 68037182 10m チェーン プラスチック モノタロウ 68037182 10m チェーン プラスチック モノタロウ 68037182 10m チェーン プラスチック モノタロウ 68037182

チェーン プラスチック

(75件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 68037182 品番 10m
在庫数量:残り786点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別) アウトレット
¥1,9981,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。
工具などで簡単に切って加工ができます。用途によって長さを選べます。

材質ポリエチレン 長さ(m)10 用途進入禁止、境界用の仕切りとして。 タイプ袋入り チェーン線径(Φmm)6
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※本製品を引っ張ったり、モノを吊り下げたりしないでください。
※使用場所の環境により、変形・変色のおそれがありますので、予めご了承ください。

商品説明動画

チェーン プラスチック.
この動画は、13人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 75
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68037191
2025-12-21
用途:
侵入防止の目的で使用
建設業・工事業

軽くて施工しやすかったです。
耐久性がなるべくよければと思います。

対象商品:
68037191
2025-08-11
用途:
県宿舎駐車場の浄化槽の区画の為
株式会社色川工務店 様 (建設業・工事業)

役所側の要望で取り外し可能なベース式バリカーとプラスチックチェーンで区画しました。
24メーターほど必要だったので、30メーター巻きを購入しました。安くて良い製品だと思います。

対象商品:
62748884
2025-06-27
用途:
駐車場の整理
学校法人星生学園 様 (教育・研究機関)

3年前に購入しました。さすがに紫外線劣化を起こし、脆く切れ始めたため、取り換えるために購入しました。逆に言えば3年も外環境で持ちこたえたのでコスパは良いと思います。

2025-10-01
用途:
侵入注意
製造業

とても目立ちますし軽くて扱いやすく使い勝手がいいです。

対象商品:
68037173
2025-07-11
用途:
駐車場
建設業・工事業

チェーンポールと一緒に注文。明るい色で目立つので満足です。

2025-06-08
用途:
展示会
サクラ精機株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

軽量で輪がコンパクトで取り扱いがしやすい。使用してからの耐久性はこれからです。

2025-05-20
用途:
フェンスポールの連結に使用しています
建設業・工事業

軽くてニッパーでも簡単に切断できるのでポールとの連結にも使いやすいです

2024-12-12
用途:
立入区画制限用材料として
医療・福祉・介護関連業

安価で、立入制限区画を示すことが出来たので助かります。 切断加工も容易で、使用年数が長い古いニッパでも簡単に切れました。 数mしか使用しませんでしたので、残りは保管しています。また便利に使えそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
耐強度、引っ張り強度を教えてください。
回答:
引っ張ったり、モノを吊り下げたり出来ない商品のため
耐強度、引っ張り強度のデータはご用意がございません。
2023-12-18
質問:
長さを自由に切断することは可能でしょうか。
また、切断する場合は特殊な工具が必要でしょうか。
回答:
一般的な切断工具を使用して、希望の長さに切断可能です。
専用切断工具の取り扱いはございませんが、
枝切りはさみ等をお使いいただけます。
2023-12-18
質問:
この商品と同じ仕様の金属製のチェーンはありますか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-12-18

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする