チェーン プラスチック リング付

(37件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 68037207 品番 2m
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

進入禁止のしるしに。
両端にステンレスリングが付いています。

材質ポリエチレン 長さ(m)2 用途三角コーン間の進入禁止、境界用の仕切りとして。 付属品ステンレスリング2個(内径約100mm) チェーン線径(Φmm)6
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※製造過程の特性上、わずかなバリなどがある場合がございます。取扱にご注意願います。
※本製品を引っ張ったり、モノを吊り下げたりしないでください。
※使用場所の環境により、変形・変色のおそれがありますので、予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-03
用途:
立入規制区域の明確化のため
不動産業

立入規制区域の明確化のため、使用しています。
階段途中の左右にミニコーンを1本ずつ置き、当該商品を使用しています。

1人が参考にしています
2025-02-28
用途:
立ち入り禁止エリアの確保
自動車・二輪車・自転車関連業

立ち入り禁止エリアの確保(駐車場)に購入しました。 程よく目立ち、長さもちょうどよく良い商品だと思います。 ただカラーが黄色系の2色しかないのが残念です。 概ね満足できる商品だと思います。

1人が参考にしています
2025-04-22
用途:
境界線の目印
製造業

大きなリングが便利です。カラーバリエーションで白をぜひ追加していただきたい。

1人が参考にしています
2025-04-17
用途:
建設工事
T・プロジェクト 様 (建設業・工事業)

建設現場の囲いに使用しました
簡単で作業工程も早く処理でき大変満足しております。

対象商品:
49360045
2025-02-15
用途:
店舗駐車場閉店時の閉鎖用
からあげ大ちゃん多良見店 様 (飲食業)

チェーン自体が軽いので持ち運びしやすいです。
耐久性も問題なく使えています。

対象商品:
49360045
2024-06-17
用途:
塗装作業時
株式会社 ハマホーム 様 (建設業・工事業)

チェーンの長さが選べると良いと思います。
コーンバーより運びやすさが良いです。
再購入したいと思います。

1人が参考にしています
2025-03-27
用途:
機械のメンテナンスに使用
株式会社ケーイーシー 様

お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。

2024-04-23
用途:
駐車スペースの確保時
教育・研究機関

バーで対応できないときに使用する。何より後始末が楽です。収納スペースもいらない。とても良いと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする