ポリエチレン袋0.03mm

(144件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 68039063 品番 No.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

LDPE(高圧ポリエチレン)製ポリエチレン袋。LDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高いポリ袋です。手触りがやわらかくしなやかな素材。
あらゆる包装や保存、収納や分類など用途は様々。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質LDPE 厚さ(mm)0.03 幅(mm)80 高さ(mm)120 サイズ(号)2 適合規格食品衛生法適合 透明 サイズNo.2 種類ポリ袋 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コード006610201
RoHS指令対応証明書: 化学物質安全性参考資料:

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:476

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 144
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68039054
2025-10-26
用途:
花束
その他業種

とても使い勝手が良く作業が捗ります。サイズが細かく展開されており無駄がないのでありがたいです。

対象商品:
68039167
2025-10-02
用途:
雑貨を小分けするのに、、
InteriorPlantGreenCosic 様 (卸売・小売業)

はじめは0.03mmに不安がありましたが、3から4秒程度のシーラー作業なら耐えるので重宝します。また圧縮袋としてはもう少し厚めの袋が良いようです。

2025-11-14
用途:
小分けにする際に使用
川島物産 様 (サービス業)

子供会で子供に配るお菓子を小分けにする際に使っている。

2025-06-11
用途:
部品・納品書保管用

ビニールの厚さ0.03mmが丁度良い。薄いと、めくりつらいので。

2024-12-17
用途:
オンラインショップの商品の梱包
株式会社丸住興産 様 (不動産業)

しっかりした素材で、商品を守ってくれます。
テ−プがついていればもっと機能的。

対象商品:
68039106
2024-08-19
用途:
製品(ステンレス製のトレー)を出荷時に入れる袋
日本洋食器株式会社 様

昔から使用していた袋ですが、従来の購入先が業務を縮小されて・・・
これまで以上に容易にスムーズに入手出来て ありがたいです。

2025-03-21
用途:
商品の梱包

思っていた以上に厚みがあってしっかりしているので
満足している。

対象商品:
68039142
2024-04-17
用途:
食品製造時
創作舘東 様 (製造業)

HEIKO商品は他店に比べ高いですが、水分のある物を入れるので安心のため使用しています 今まで2,000枚以上使ってきましたが、汁漏れなどの不良品はありませんでした

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする