ライフライン 32W形

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25本) 注文コード 68039282 品番 FL32SD.25
参考基準価格(税別)¥45,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
種別32W形 質量(g)182 電流(A)0.435 管径(Φmm)32.5 点灯形グロースタータ形 全光束(Lm)1820 定格ランプ電力(W)32 管長(mm)830 定格平均寿命(時間)12000 適合点灯管FG-5P 光色昼光色 電球の種類直管蛍光灯
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68039291
2022-06-28
用途:
看板照明
サービス業

特段問題なし。このご時世に、この価格はありがたい。

対象商品:
68039282
2014-07-31
用途:
蛍光灯交換

なかなか手に入らない商品が安くて速いのがありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする